Motion
P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD

DODGE
P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #04142154
No. Fabricante P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD
Precio678.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #04142154
No. Fabricante P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD
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
Precio678.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 6.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-300,LD-30

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • UPC_NO
    782476292782

Descripción general

Descripción del fabricante
068564 P2B-SCMEZ-111-SHCR MOD PILOTO BLK