Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.3437 pulg.
- Tamaño del perno0.3438 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del orificio1.2800 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2.8100 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2.8100 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas D-Lok
- Capacidad de carga dinámica2899 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa compleja de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAleación
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante073072
- Velocidad máxima7500 rpm
- Tipo de montajeBrida de servicio ligero de 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de una sola boquilla
- Sensor listoNo
- Capacidad de carga estática1482 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
Descripción general
- Dos tipos: DL de servicio estándar y DLM de servicio medio
- Sello DualGuard: compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, estándar en todos los cojinetes de bolas DL/DLM.
- Cubiertas de extremo a presión disponibles en stock para los diseños de carcasa más populares.
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos.
- El collar de abrazadera concéntrico bloquea el cojinete al eje apretando un tornillo de cabeza de llave Allen simple.
- El dispositivo antirrotación evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
- Opción de alta temperatura disponible para 400°F .
- Más o menos 2° de desalineación estática.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View Literature
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View Literature
Dodge Optify FlyerDodge OPTIFY is a cloud-based IIoT condition monitoring platform that provides real-time asset health visibility and advanced analytics to help prevent unplanned downtime. By combining remote monitoring, integrated notifications, and data-driven insights, it improves reliability, safety, and maintenance planning across operations.
View Literature
Dodge Optify Breather BrochureOPTIFY Breather is an innovative Industrial Internet of Things (IIoT) solution for complete powertrain condition monitoring, enabling plant-wide visibility into equipment health and delivering critical insights to maximize gearbox life and identify potential failures before they occur.
View Literature
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Provides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.