Motion
WSTU-SC-75M-HT

DODGE
WSTU-SC-75M-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 75 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04142226
No. Fabricante WSTU-SC-75M-HT
Precio1,378.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SC-75M-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 75 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04142226
No. Fabricante WSTU-SC-75M-HT
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
Precio1,378.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Longitud del orificio
    2.33 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3300 pulg.
  • Diámetro del eje
    75 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-515
  • Peso
    18.9 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 215
  • Capacidad de carga dinámica
    14872 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    138733
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14872 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11108 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    11108 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782477647819

Descripción general

Descripción del fabricante
138733 WSTU-SC-75M-HT RECUPERACIÓN

You May Also Like