Motion
20A10R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO

DODGE
20A10R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

20A10R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #04142232
No. Fabricante 20A10R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP
Precio2,099.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20A10R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

20A10R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #04142232
No. Fabricante 20A10R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP
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
Precio2,099.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.01 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.25 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 725 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477517778

Descripción general

Descripción del fabricante
20A10R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"