Motion
TIGEAR 2 E-Z ROJO BRILLANTE. CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR 2 E-Z KLEEN RED. W/ LOW TEMP LUBE

TIGEAR 2 E-Z ROJO BRILLANTE. CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142242
No. Fabricante TIGEAR 2 E-Z KLEEN RED. W/ LOW TEMP LUBE
Precio3,511.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR 2 E-Z KLEEN RED. W/ LOW TEMP LUBE

TIGEAR 2 E-Z ROJO BRILLANTE. CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142242
No. Fabricante TIGEAR 2 E-Z KLEEN RED. W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio3,511.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.36 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    0.96 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 767 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477455063

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGEAR 2 E-Z ROJO BRILLANTE. CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA