Motion
TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE

TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142259
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio3,876.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE

TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142259
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio3,876.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.11 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    2.06 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1201 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477505485

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ30H56LT TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"