Motion
INS-SCP-014 (REVENTA)

DODGE
INS-SCP-014 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 7/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04142287
No. Fabricante INS-SCP-014 (RESALE)
Precio106.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SCP-014 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 7/8 pulg. D.I.
Artículo MI #04142287
No. Fabricante INS-SCP-014 (RESALE)
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
Precio106.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476752774

Descripción general

Descripción del fabricante
077977 INS-SCP-014 INSERTO