Motion
INS-SC-45M MOD (REVENTA)

DODGE
INS-SC-45M MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 45 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04142329
No. Fabricante INS-SC-45M MOD (RESALE)
Precio235.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SC-45M MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 45 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04142329
No. Fabricante INS-SC-45M MOD (RESALE)
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
Precio235.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
138875 INS-SC-45M INSERTO MOD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good