Motion
F4B-SCED-106 MOD

DODGE
F4B-SCED-106 MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04142332
No. Fabricante F4B-SCED-106 MOD
Precio343.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SCED-106 MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04142332
No. Fabricante F4B-SCED-106 MOD
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
Precio343.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6300 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.6300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.6300 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    138816
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477687969

Descripción general

Descripción del fabricante
138816 F4B-SCED-106 MOD FLG BRG
  • Sello patentado QuadGuard: SCED/SCMED utiliza nuestro sistema patentado de sellado QuadGuard que ofrece una protección superior en entornos difíciles donde existe un riesgo significativo de contaminación.
  • Retención de lubricación mejorada: SCED/SCMED incorpora un innovador diseño de jaula exclusivo de Dodge. La jaula MaxLife es el producto de una amplia investigación y desarrollo en tecnología de retención e ingeniería líder en la industria.
  • Grasa sintética estándar: SCED/SCMED utiliza lo último en tecnología de grasa sintética para proporcionar temperaturas de funcionamiento más bajas, una mayor vida útil de la grasa y un tiempo máximo entre la relubricación.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno