Motion
P2B-SCMAH-50M-DRY

DODGE
P2B-SCMAH-50M-DRY

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142345
No. Fabricante P2B-SCMAH-50M-DRY
Precio455.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SCMAH-50M-DRY

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142345
No. Fabricante P2B-SCMAH-50M-DRY
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
Precio455.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3800 a 7.4400 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del orificio
    2.22 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40,TS-300

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 211
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477650635

Descripción general

Descripción del fabricante
138752 P2B-SCMAH-50M-DRY BLK DE LA PILA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno