Motion
P2B-DLMAH-100 MOD

DODGE
P2B-DLMAH-100 MOD

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1 in de diámetro interno, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142346
No. Fabricante P2B-DLMAH-100 MOD
Precio355.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-DLMAH-100 MOD

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1 in de diámetro interno, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04142346
No. Fabricante P2B-DLMAH-100 MOD
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
Precio355.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
138889 P2B-DLMAH-100 MOD PILOTO BLK