Motion
26A20R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO

DODGE
26A20R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

26A20R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #04142359
No. Fabricante 26A20R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP
Precio2,949.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A20R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

26A20R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #04142359
No. Fabricante 26A20R14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,949.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q15R14 TIGEAR-2 ROJO CON EXTENSIÓN DE 3 11/16'
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.32 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.71 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1673 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477517822

Descripción general

Descripción del fabricante
26A20R14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno