Motion
REDUCTOR TIGEAR 2 - LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR 2 REDUCER - LOW TEMP LUBE

REDUCTOR TIGEAR 2 - LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142364
No. Fabricante TIGEAR 2 REDUCER - LOW TEMP LUBE
Price$2,836.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR 2 REDUCER - LOW TEMP LUBE

REDUCTOR TIGEAR 2 - LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142364
No. Fabricante TIGEAR 2 REDUCER - LOW TEMP LUBE
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
Price$2,836.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1330 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    26Q40L14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8.79 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1247 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477423093

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR TIGEAR 2 - LUBRICACIÓN A BAJA TEMPERATURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs