Motion
26Q15R14 TIGEAR-2 ROJO CON EXTENSIÓN DE 3 11/16'

DODGE
26Q15R14 TIGEAR-2 RED W/ 3 11/16' EXT.

26Q15R14 TIGEAR-2 ROJO CON EXTENSIÓN DE 3 11/16'
Artículo MI #04142365
No. Fabricante 26Q15R14 TIGEAR-2 RED W/ 3 11/16' EXT.
Precio3,904.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q15R14 TIGEAR-2 RED W/ 3 11/16' EXT.

26Q15R14 TIGEAR-2 ROJO CON EXTENSIÓN DE 3 11/16'
Artículo MI #04142365
No. Fabricante 26Q15R14 TIGEAR-2 RED W/ 3 11/16' EXT.
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
Precio3,904.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.69 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q40R14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.16 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.15 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1708 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477457302

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q15R14 TIGEAR-2 ROJO CON EXTENSIÓN DE 3 11/16'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos