Motion
TIGEAR-2 ROJO CON SELLOS DE LUBRICACIÓN Y HD DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE & HD SEALS

TIGEAR-2 ROJO CON SELLOS DE LUBRICACIÓN Y HD DE BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142366
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE & HD SEALS
Precio3,562.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE & HD SEALS

TIGEAR-2 ROJO CON SELLOS DE LUBRICACIÓN Y HD DE BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #04142366
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE & HD SEALS
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
Precio3,562.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    80 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR 2 ROJO, 80:1 RELACIÓN, CON SELLO O/P HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.58 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    1.160 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.79 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1705 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477441431

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q30H14LTHD TIGEAR-2 ROJO CON BAJA TEMPERATURA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno