Motion
26Q40H14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO

DODGE
26Q40H14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

26Q40H14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #04142367
No. Fabricante 26Q40H14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP
Precio3,451.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q40H14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP

26Q40H14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #04142367
No. Fabricante 26Q40H14 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY OUTP
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
Precio3,451.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q60L14 T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.17 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.14 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1685 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477517396

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q40H14 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos