Motion
26Q40R14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD

DODGE
26Q40R14 TIGEAR-2 RED W/ HD O/P SEAL

26Q40R14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
Artículo MI #04142371
No. Fabricante 26Q40R14 TIGEAR-2 RED W/ HD O/P SEAL
Precio2,579.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q40R14 TIGEAR-2 RED W/ HD O/P SEAL

26Q40R14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
Artículo MI #04142371
No. Fabricante 26Q40R14 TIGEAR-2 RED W/ HD O/P SEAL
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
Precio2,579.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q15H14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLOS DE SALIDA HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.17 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.14 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1685 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477495823

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q40R14 TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno