Motion
TIGEAR 2 ROJO, 80:1 RELACIÓN, CON SELLO O/P HD

DODGE
TIGEAR 2 RED, 80:1 RATIO, W/ HD O/P SEAL

TIGEAR 2 ROJO, 80:1 RELACIÓN, CON SELLO O/P HD
Artículo MI #04142372
No. Fabricante TIGEAR 2 RED, 80:1 RATIO, W/ HD O/P SEAL
Precio2,882.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR 2 RED, 80:1 RATIO, W/ HD O/P SEAL

TIGEAR 2 ROJO, 80:1 RELACIÓN, CON SELLO O/P HD
Artículo MI #04142372
No. Fabricante TIGEAR 2 RED, 80:1 RATIO, W/ HD O/P SEAL
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
Precio2,882.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 - PINTURA INOXIDABLE
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.47 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.13 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1350 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477495199

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGEAR 2 ROJO, 80:1 RELACIÓN, CON SELLO O/P HD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno