Motion
26Q60L14  T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE

DODGE
26Q60L14 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL

26Q60L14 T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE
Artículo MI #04142373
No. Fabricante 26Q60L14 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL
Precio2,652.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q60L14 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL

26Q60L14 T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE
Artículo MI #04142373
No. Fabricante 26Q60L14 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL
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
Precio2,652.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q30L14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.72 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.57 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1547 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477492723

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q60L14 T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno