Motion
TIGEAR-2 ROJO CON ORIFICIOS FLEXIBLES, SELLO DE CABEZA Y SALIDA

DODGE
TIGEAR-2 RED W/FLG HOLES, HD O/P SEAL

TIGEAR-2 ROJO CON ORIFICIOS FLEXIBLES, SELLO DE CABEZA Y SALIDA
Artículo MI #04142376
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/FLG HOLES, HD O/P SEAL
Precio4,048.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 RED W/FLG HOLES, HD O/P SEAL

TIGEAR-2 ROJO CON ORIFICIOS FLEXIBLES, SELLO DE CABEZA Y SALIDA
Artículo MI #04142376
No. Fabricante TIGEAR-2 RED W/FLG HOLES, HD O/P SEAL
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
Precio4,048.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR CON DOLOR BLANCO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.54 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.9 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2284 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477515699

Descripción general

Descripción del fabricante
30A25R14FHHD TIGEAR-2 ROJO CON ORIFICIOS DE CONEXIÓN,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs