Motion
INS-VSC-100 MODO LL (REVENTA)

DODGE
INS-VSC-100 LL MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04142717
No. Fabricante INS-VSC-100 LL MOD (RESALE)
Precio286.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-VSC-100 LL MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04142717
No. Fabricante INS-VSC-100 LL MOD (RESALE)
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
Precio286.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
141274 INS-VSC-100 LL INSERTO MOD