Motion
MTA TAMAÑO 6, 24:1, 320 CARA EN C 3600RPM

DODGE
MTA SIZE 6, 24:1, 320 C-FACE 3600RPM

Reductor de velocidad de montaje en eje - 24:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04142737
No. Fabricante MTA SIZE 6, 24:1, 320 C-FACE 3600RPM
Precio25,734.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 6, 24:1, 320 C-FACE 3600RPM

Reductor de velocidad de montaje en eje - 24:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04142737
No. Fabricante MTA SIZE 6, 24:1, 320 C-FACE 3600RPM
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
Precio25,734.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    307
  • Longitud del orificio
    Salida 10.83 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    6
  • Diámetro del eje de entrada
    1.1870 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1875 pulg.
  • Relación nominal
    24:1
  • Relación
    24:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.187 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    24.43
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    M6H24T32TSC
  • Potencia de entrada máxima
    3.480 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 320TCS
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M6H
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782477458606

Descripción general

Descripción del fabricante
M6H24T32TSC 24:1, 320 C-FCE SHFT ROJO