Motion
MTA TAMAÑO 7, 38:1, 210 CARA EN C CECP3774T

DODGE
MTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE CECP3774T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 76:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04142738
No. Fabricante MTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE CECP3774T
Precio39,786.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE CECP3774T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 76:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #04142738
No. Fabricante MTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE CECP3774T
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
Precio39,786.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.9 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    76:1
  • Relación
    76:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.374 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    76.46
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    M7H76T21C1018CP
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M7H
  • UPC_NO
    782477467677

Descripción general

Descripción del fabricante
M7H76T21C1018CP 38:1,210 C-FCE CECP3774T