Motion
200YDAAAL
Válvula de aguja - 2 pulg., acoplador hembra, x 2 pulg., adaptadores macho en "Y", recto en "Y"
Artículo MI #04145869
No. Fabricante 200YDAAAL
Precio147.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - 2 pulg., acoplador hembra, x 2 pulg., adaptadores macho en "Y", recto en "Y"
Artículo MI #04145869
No. Fabricante 200YDAAAL
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
Precio147.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo YD x adaptadores macho "Y"
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Adaptadores macho en "Y"
  • Forma de ajuste
    Recto "Y"
  • Material
    356T6 Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
200YDAAAL

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good