Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior23.000 pulg.
- Ancho general1.250 pulg.
- Diámetro del eje21.000 pulg.
- Peso6.76 lb
Detalles
- Diseño del casoGoma con inserto metálico
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles405252;405303;405500;405504
- Mangas de desgaste compatibles85367;86805;87241;91339
- Descripción de construcciónSello de grasa, industrial pesado
- Tipo de diseñoHDS6
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311230797
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaMaquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel
Descripción general
- Sellos totalmente recubiertos de goma, inserto metálico que reduce los daños en la carcasa durante la instalación
- Las lengüetas espaciadoras extraíbles separan los sellos instalados en tándem
- Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado