Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-59/64 pulg.
- Diámetro máximo de la broca1-7/8 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado3 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca1-13/32 pulg.
- Longitud total7-39/64 pulg.
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completo21030S-150F
- SerieSerie 3
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas21030S