Motion
AÚN 204

SKF
YET 204

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04145965
No. Fabricante YET 204
Precio218.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 204

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04145965
No. Fabricante YET 204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio218.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    30.50 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316577029300

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 204 INSERT