Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena57.66 mm
- Anchura interior25.4 mm
- Altura de la placa de enlace36.2 mm
- Grosor de la placa de enlace5.56 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador11.1 mm
- Diámetro del rodillo22.23 mm
- Resistencia a la tensión151247 N
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1192-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647333363
Descripción general
- Precio por pie