Motion
BA97ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #04146216
No. Fabricante BA97ZOH
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #04146216
No. Fabricante BA97ZOH
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
Precio15.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    4860 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA97ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.5625 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, ancho total de 0.4375 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA97ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    6140 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA97Z-OH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle