Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas3-11/16 pulg.
- Tamaño del cepillo4 pulg.
- Grosor del cepillo7/8 pulg.
Detalles
- Material del cepilloPoliéster/Nylon
- Material de la férulaCasquillo de acero chapado en latón
- Color del mangoMarrón perla
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante071497105585
- Cantidad del paquete1
- Tipo de pinturaAcrílico, látex, a base de aceite
- Mango telescópicoNo telescópico
Descripción general
- Excelente recogida de pintura para obtener resultados de la mejor calidad con todas las pinturas acrílicas, de látex y a base de aceite
- Nailon dorado/poliéster estable, ribete de cincel
- Casquillo de acero chapado en latón
- Mango de plástico macizo marrón perla