Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF, 1/2 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF, 1/2 JIC 37°
- Diámetro interior0.17 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. tubo macho rígido x 1/2 pulg. JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc.