Motion
63-190626-16
Acoplamientos de manguera reutilizables Aeroquip serie 190626 Brida giratoria de 2 pernos
Artículo MI #04148017
No. Fabricante 63-190626-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de manguera reutilizables Aeroquip serie 190626 Brida giratoria de 2 pernos
Artículo MI #04148017
No. Fabricante 63-190626-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.31 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.49 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    0.56 pulg.
  • Longitud
    2.10 pulg.
  • Longitud total
    2.10 pulg.
  • Peso total
    1.68 lb
  • Peso
    1.68 lb
  • Ancho
    2.88 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190626-16
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo