Motion
OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFERENCIA-LH

Rexnord (RRX)
OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #04148106
No. Fabricante OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #04148106
No. Fabricante OBS SS815TAB-7.5IN TRANSFER-LH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.48 lb
  • Peso por pie
    3.82 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699924961

Descripción general

Descripción del fabricante
763.33.73 SS815TAB-K7.5 TRANSFERENCIA LH
  • SS815TAB Transferencia a mano izquierda 7.5 En ancho Cadena superior de acero inoxidable Fabricado con material de acero inoxidable austenítico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos