Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• El dispositivo de monitoreo se puede acoplar a un extremo del eje expuesto para mantener las pestañas en la rotación del eje • Se instala en segundos con un diseño magnético fácil de usar • Reduce el costo de instalación y configuración al eliminar la necesidad de taladros y machos de roscar o soportes engorrosos • La carcasa de nailon resistente es casi indestructible • Maneja voltajes de entrada de 20 a 240V CA/CC • Disponible en bases magnéticas 2” y 1” según el tamaño del eje en el que desee usarlo • Disponible en 1-, 2-, Modelos de 4 o 12 impulsos según la resolución requerida • También disponible en una versión de perfil bajo para ubicaciones con espacio libre mínimo
- Tipo de productoSensores magnéticos
Descripción general
- El dispositivo de monitorización se puede acoplar a un extremo del eje expuesto para mantener las pestañas en la rotación del eje
- Se instala en segundos con un diseño magnético fácil de usar
- Reduce el coste de instalación y configuración al eliminar la necesidad de taladros y machos de roscar o soportes engorrosos
- La carcasa de nailon resistente es casi indestructible
- Admite tensiones de entrada de 20 a 240V CA/CC
- Disponible en bases magnéticas 2” y 1” según el tamaño de eje en el que desee utilizarlo
- Disponible en modelos de 1, 2, 4 o 12 pulsos según la resolución requerida
- También disponible en una versión de perfil bajo para ubicaciones con espacio libre mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación