Motion
4753-8-8B
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 4753 , tubo hembra
Artículo MI #04149370
No. Fabricante 4753-8-8B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 4753 , tubo hembra
Artículo MI #04149370
No. Fabricante 4753-8-8B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.13 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.02 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    2.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.13 pulg.
  • Longitud total
    2.06 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Serie de mangueras compatibles
    2556 Manguera
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    4753-8-8B
  • Número de Upc del fabricante
    678146056276
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146056276

Descripción general

Descripción del fabricante
4753-8-8B FPT DE LATÓN SIN TOMAS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo