Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.83 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Longitud1.70 pulg.
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Longitud total1.70 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Peso0.79 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Serie de mangueras compatibles2556 Manguera
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante4753-6-6B
- Número de Upc del fabricante678146056269
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056269
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción