Motion
190260-20S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 190260 SAE 37˚ JIC Swivel 90˚ Codo largo
Artículo MI #04149380
No. Fabricante 190260-20S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 190260 SAE 37˚ JIC Swivel 90˚ Codo largo
Artículo MI #04149380
No. Fabricante 190260-20S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.250 pulg.
  • Altura
    7.04 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    5.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.91 pulg.
  • Longitud total
    5.02 pulg.
  • Peso total
    1.97 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-12
  • Peso
    1.97 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    190260-20S
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
190260-20S 37 GRADO 90
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo