Motion
1GA8MP8
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1G Tubo macho
Artículo MI #04149385
No. Fabricante 1GA8MP8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1G Tubo macho
Artículo MI #04149385
No. Fabricante 1GA8MP8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.500 pulg.
  • Altura
    1.07 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    2.74 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.07 pulg.
  • Longitud total
    2.74 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    1.07 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    1GA8MP8
  • Número de Upc del fabricante
    678146132970
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146132970

Descripción general

Descripción del fabricante
1GA8MP8 JAULAS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo