Motion
2266-8-8S
Adaptador recto - 1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #04149397
No. Fabricante 2266-8-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #04149397
No. Fabricante 2266-8-8S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 pulg. macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare-Twin®
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
2266-8-8S ORB HOMBRE X JERSEY HEMBRA
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Bañado en zinc
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Buena resistencia a la vibración
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Intercambiable con todas las fuentes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo