Motion
2556-6RL
Manguera Aeroquip (Eaton) serie 2556 - 3/8 pulg. D.I., 0.62 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #04149399
No. Fabricante 2556-6RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie 2556 - 3/8 pulg. D.I., 0.62 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #04149399
No. Fabricante 2556-6RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.62 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Peso de la manguera
    0.12 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    2.750 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.38 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.62 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.62 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.135 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.62 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Aplicaciones
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    300 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    2556-6RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146072641
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El agua no debe superar los 66 C [150 F], el aire no debe superar los 160 C [71 F]
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Estándares cumplidos
    MIL-DTL-13444 Tipo 1, Clase A
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    678146072641
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
2556-6RL MANGUERA DE BAJA PRESIÓN SIN ENCHUFE
  • Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
  • Soporta altas presiones y temperaturas
  • Resistente al acodamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo