Motion
2556-4RL
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.49 pulg. de D.E., presión de trabajo de 360 psi, presión de estallido de 1440 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #04149400
No. Fabricante 2556-4RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.49 pulg. de D.E., presión de trabajo de 360 psi, presión de estallido de 1440 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #04149400
No. Fabricante 2556-4RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.49 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.25 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.49 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.49 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.135 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.49 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Aplicaciones
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    1440 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    360 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    2556-4RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146074645
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    360 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El agua no debe superar los 66 C [150 F], el aire no debe superar los 160 C [71 F]
  • Clasificación de presión
    360 psi
  • Estándares cumplidos
    MIL-DTL-13444 Tipo 1, Clase A
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    678146074645
  • Presión de trabajo
    360 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
2556-4RL MANGUERA DE BAJA PRESIÓN SIN ENCHUFE
  • Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
  • Soporta altas presiones y temperaturas
  • Resistente al acodamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"