Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.500 pulg.
- Tamaño del extremo 22.500 pulg.
- Altura5.620 pulg.
- Longitud5.620 pulg.
- Longitud total5.620 pulg.
- Ancho4.720 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorJuntas de tubos y tuberías
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento215 °F
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
Descripción general
- No se requiere roscado, bridado, soldadura, ranurado u otra preparación especial del extremo del tubo o tubería. Utilice la tubería después de cortarla a las longitudes adecuadas.
- La vibración y el ruido de la tubería se pueden reducir drásticamente con las juntas Flexmaster.
- El diseño de la junta Flexmaster elimina los orificios de los pernos bridados y las roscas de los tubos que requieren una alineación cuidadosa.