Motion
FC3680-1212-329

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC3680-1212-329

Eaton Aeroquip serie FC3680 , accesorio - Acero inoxidable
Artículo MI #04149428
No. Fabricante FC3680-1212-329
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC3680-1212-329

Eaton Aeroquip serie FC3680 , accesorio - Acero inoxidable
Artículo MI #04149428
No. Fabricante FC3680-1212-329
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.160 pulg.
  • Diámetro interior
    0.568 pulg.
  • Longitud
    2.060 pulg.
  • Longitud total
    2.060 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    1.160 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN DE FC3680-1212-329 MPT
  • Racores de engaste de PTFE
  • Para uso con manguera: 2807, FC465, S-TW
  • 329 designa acero inoxidable.
  • Se ofrece en una variedad de tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"