Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 10.25 pulg.
- Tamaño del extremo 20.250 pulg.
- Altura0.48 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.322 pulg.
- Longitud0.61 pulg.
- Diámetro exterior0.476 pulg.
- Longitud total0.61 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Peso0.01 lb
- Ancho0.48 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC121
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricanteFC3443-04S
- Número de Upc del fabricante678146144379
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146144379
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera