Motion
FC3443-04C
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3443
Artículo MI #04149439
No. Fabricante FC3443-04C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3443
Artículo MI #04149439
No. Fabricante FC3443-04C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.48 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.32 pulg.
  • Longitud
    0.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.476 pulg.
  • Longitud total
    0.61 pulg.
  • Ancho
    0.48 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Pasivado
  • Serie de mangueras compatibles
    FC121
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Finalizar
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    FC3443-04C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3443-04C TOMA PARA MANGUERA DE TEFLÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"