Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.08 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.08 pulg.
- Diámetro exterior1.08 pulg.
- Grosor de la pared0.45 pulg.
- Peso0.48 lb
- Ancho1.08 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- AplicacionesAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- Presión de estallido3000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera750 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero chapado en latón
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC234-12RL
- Número de Upc del fabricante678146069696
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento750 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo750 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoUso con biodiésel que no supere los 100 C [212 F] con B2 a B62
- Clasificación de presión750 psi
- Estándares cumplidosABS|USCG|Aprobado por MSHA|DNV|USCG AI
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- UPC_NO678146069696
- Presión de trabajo750 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas