Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.76 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro7/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.76 pulg.
- Diámetro exterior0.76 pulg.
- Grosor de la pared0.35 pulg.
- Peso0.30 lb
- Ancho0.76 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- AplicacionesAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- Presión de estallido5000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera1250 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero chapado en latón
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC234-08RL
- Número de Upc del fabricante678146082527
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento1250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo1250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoUso con biodiésel que no supere los 100 C [212 F] con B2 a B45
- Clasificación de presión1250 psi
- Estándares cumplidosSAE J1527A1|Aprobado por MSHA|DNV|USCG|USCG AI
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- UPC_NO678146082527
- Presión de trabajo1250 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas