Motion
900564-15S
Resorte en espiral para protectores de manguera y tubos serie 900564 - Material de acero al carbono, 0.810 pulg. D.I., 240.000 pulg. Longitud
Artículo MI #04149461
No. Fabricante 900564-15S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte en espiral para protectores de manguera y tubos serie 900564 - Material de acero al carbono, 0.810 pulg. D.I., 240.000 pulg. Longitud
Artículo MI #04149461
No. Fabricante 900564-15S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.810 pulg.
  • Longitud total
    240.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Protector de resorte
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
900564-15S PROTECCIÓN DE LA BOBINA
  • Protege la cubierta y el refuerzo de la manguera de la abrasión y los daños accidentales.
  • La bobina debe encajar perfectamente en el diámetro exterior de la manguera y expandir el diámetro interior de la bobina.
  • Fabricado con alambre de acero resistente al óxido.
  • Puede ser necesario desenrollar la bobina para una instalación adecuada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good