Motion
FJ9708-0606S
Adaptador de codo Aeroquip (Eaton) 90° - Material de acero al carbono, 3/8 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #04149493
No. Fabricante FJ9708-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo Aeroquip (Eaton) 90° - Material de acero al carbono, 3/8 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #04149493
No. Fabricante FJ9708-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.68 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.23 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Longitud
    2.53 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.88 pulg.
  • Longitud total
    2.53 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Estilo final 1
    FPT
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9708-0606S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066190
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146066190
  • Presión de trabajo
    9000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9708-0606S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good