Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Altura1.61 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.37 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.22 pulg.
- Longitud3.05 pulg.
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Longitud total3.05 pulg.
- Peso total0.15 lb
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Peso0.15 lb
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9707-0606S
- Número de Upc del fabricante678146148575
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento9000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148575
- Presión de trabajo9000 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción